› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CLIP TARGHETTA IDENTIFICAZ AR

Cod. Rexel CF559147
Cod. Produttore 559147
Cod. EAN 3599075591478

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Materiale: PP HOMO
  • Dimensioni: 100x18 mm
  • Spessore: 2.1 mm
  • Peso: 0.005 Kg
  • Uso: Clip identificazione cavi
  • Fissaggio: Per rete metallica
  • Serie: CLIPO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: targhetta d\'identificazione CLIPO - arancione - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

18 mm

materiale

Plastica

CAB - CLIP TARGHETTA IDENTIFICAZ AR