› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CFG50/200EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF003241
Cod. Produttore 003241
Cod. EAN 3599070032419

Informazioni principali

  • Serie: CFG50/200EZ
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio C4D a C9D
  • Protezione: Classe 3 secondo CEI 61537
  • Finitura: Fe / Zn12 / A
  • Dimensione A: 200 mm (7.874")
  • Diametro filo principale: 5.9 mm
  • Peso: 1.409 kg/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CFG50/200 Finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

1,4642 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

10000 mm²

forma del profilo

Forma G

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CFG50/200EZ PASSERELLA A FILO