› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CFG50/150EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF003231
Cod. Produttore 003231
Cod. EAN 3599070032310

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio C4D-C9D
  • Finitura: zincatura Fe/Zn12/A
  • Lunghezza: 3 m
  • Altezza: 78 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Diametro filo: 4,4 mm
  • Norma: EN ISO 16120-2
  • Serie: CFG50/150 EZ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CFG50/150 Finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

1,1076 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

7500 mm²

forma del profilo

Forma G

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CFG50/150EZ PASSERELLA A FILO