Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Zinco
larghezza
100 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
50 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
peso
0,9473 KILOGRAMMO_METRO
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
diametro del filo
4,4 mm
Sezione utilizzabile
5000 mm²
forma del profilo
Forma G
connettore senza viti
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile