› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF54/600EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000401
Cod. Produttore 000401
Cod. EAN 3599070004010

Informazioni principali

  • Serie: CF 54
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 600 mm
  • Capacità: 32.733 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato finitura EZ
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 (IEC 61537)
  • Temperatura uso: -20° C a +120° C
  • Portata massima: 2150 mm (carico 0,15)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/600 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

3,8997 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

30633 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF54/600EZ PASSERELLA A FILO