› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF54/500GC PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000303
Cod. Produttore 000303
Cod. EAN 3599070003037

Informazioni principali

  • Serie: CF54/500GC
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio zincato GC/HDG
  • Larghezza interna: 500 mm
  • Altezza interna: 54,6 mm
  • Capacità: 27.273 mm²
  • Portata max: 2200 mm
  • Classe corrosione: 6 IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/500 finitura GC - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,6118 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

25523 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF54/500GC PASSERELLA A FILO