› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF54/500 304L PASSERELLA A FI

Cod. Rexel CF000308
Cod. Produttore 000308
Cod. EAN 3599070003082

Informazioni principali

  • Serie: CF54/500
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Larghezza interna: 500 mm
  • Altezza interna: 54.6 mm
  • Capacità max cavi: 39 DaN/m
  • Classe resistenza corrosione: 9C IEC 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/500 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

3,0211 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

25523 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF54/500 304L PASSERELLA A FI