› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF54/300GC PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000103
Cod. Produttore 000103
Cod. EAN 3599070001033

Informazioni principali

  • Serie: CF 54
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 300 mm
  • Capacità max: 16.4 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato GC/HDG
  • Classe corrosione: 6 IEC 61537
  • Temperatura uso: -20° a +120° C
  • Portata max: 2250 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/300 finitura GC - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

2,1233 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

15453 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF54/300GC PASSERELLA A FILO