Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000086
Cod. Produttore
000086
Cod. EAN
3599079917076

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF54/150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passerella a filo CF54/150 finitura ZnAl - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

peso

1,0124 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

8100 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CF54/150 ZNAL PASSERELLA A FI