› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF30/50EZ PASSERELLA A FILO 3

Cod. Rexel CF000011
Cod. Produttore 000011
Cod. EAN 3599070000111

Informazioni principali

  • Serie: CF 30
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Finitura: EZ, GC/HDG, HR, IN304L, IN316L
  • Larghezza interna: 50 mm
  • Capacità: 1.328 mm²
  • Temperatura d'uso: -20°C a +120°C
  • Conformità: IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF30/50 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,3955 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

1308 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF30/50EZ PASSERELLA A FILO 3
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3 m
Q.tà consigliata info