› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF30/400EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000801
Cod. Produttore 000801
Cod. EAN 3599070008018

Informazioni principali

  • Serie: CF 30/400EZ
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 400 mm
  • Capacità: 11.093 mm²
  • Altezza: 27,8 mm
  • Materiale: Acciaio classe 3 (EZ)
  • Temperatura d'uso: -20°C a +120°C
  • Conformità: IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF30/400 tipo EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

2,2844 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

10613 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF30/400EZ PASSERELLA A FILO