› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF30/300EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000051
Cod. Produttore 000051
Cod. EAN 3599070000517

Informazioni principali

  • Serie: CF 30
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 300 mm
  • Capacità cavi: 8.313 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato EZ
  • Classe corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Portata max: 1950 mm
  • Capacità peso max: 12.6 DaN/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF30/300 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

1,4642 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

7953 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF30/300EZ PASSERELLA A FILO