› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF30/200GC PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000043
Cod. Produttore 000043
Cod. EAN 3599070000432

Informazioni principali

  • Serie: CF 30/200
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 200 mm
  • Capacità: 5.373 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato GC/HDG
  • Classe corrosione: 6 - IEC 61537
  • Temperatura uso: -20°C a +120°C
  • Portata massima: 2100 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF30/200 finitura GC - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,9841 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

5293 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF30/200GC PASSERELLA A FILO