› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF30/200 304L PASSERELLA A FI

Cod. Rexel CF000048
Cod. Produttore 000048
Cod. EAN 3599070000487

Informazioni principali

  • Serie: CF 30/200
  • Larghezza interna: 200 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Classe resistenza corrosione: 9C IEC 61537
  • Capacità cavi: 5.373 mm²
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Portata massima: 2150 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF30/200 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

0,9197 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

5293 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF30/200 304L PASSERELLA A FI