› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF30/100EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000021
Cod. Produttore 000021
Cod. EAN 3599070000210

Informazioni principali

  • Serie: CF 30
  • Larghezza interna: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Capacità: 2.683 mm²
  • Materiale: Acciaio C9D
  • Finitura: EZ (Classe 3 corrosione)
  • Temperatura uso: -20° a +120°C
  • Continuità elettrica: <>

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF30/100 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,5362 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

2643 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF30/100EZ PASSERELLA A FILO