› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF150/400EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000971
Cod. Produttore 000971
Cod. EAN 3599070009718

Informazioni principali

  • Serie: CF150/400EZ
  • Lunghezza: 3 m
  • Capacità max: 61.8 kg/m
  • Materiale: Acciaio zincato classe 3
  • Dimensioni interne: 400x154.6 mm
  • Spessore filo: 5.9 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Temperatura esercizio: -20° a +120°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF150/400 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

3,8997 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

60000 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF150/400EZ PASSERELLA A FILO