› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF150/300EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000961
Cod. Produttore 000961
Cod. EAN 3599070009619

Informazioni principali

  • Serie: CF150/300EZ
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 300 mm
  • Capacità cavi: 46.353 mm²
  • Finitura: EZ classe 3 IEC 61537
  • Peso: 10,396 kg
  • Portata max: 2050 mm
  • Temperatura uso: -20° a +120° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF150/300 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

3,4768 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

45000 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF150/300EZ PASSERELLA A FILO