› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF150/200EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000951
Cod. Produttore 000951
Cod. EAN 3599070009510

Informazioni principali

  • Serie: CF150/200 EZ
  • Larghezza interna: 200 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: EZ (Classe 3 IEC 61537)
  • Capacità: 31.073 mm²
  • Portata max: 2400 mm
  • Carico sicuro (CPS): 45,2 daN/m
  • Temperatura uso: -20°C a +120°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF150/200 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

3,0539 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

30000 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF150/200EZ PASSERELLA A FILO