› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/600EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF001031
Cod. Produttore 001031
Cod. EAN 3599070010318

Informazioni principali

  • Serie: CF105/600
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 600 mm
  • Capacità: 62.493 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato EZ
  • Classe corrosione: Classe 3 IEC 61537
  • Temperatura uso: -20°C a +120°C
  • Portata massima: 2050 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/600 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

4,3225 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

63000 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/600EZ PASSERELLA A FILO