› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/500GC PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000943
Cod. Produttore 000943
Cod. EAN 3599070009435

Informazioni principali

  • Serie: CF105/500GC
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato GC/HDG
  • Capacità: 52.073 mm²
  • Altezza interna: 104,2 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6 IEC 61537
  • Temperatura utilizzo: -20°C a +120°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/500 finitura GC - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

4,0511 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,9 mm

Sezione utilizzabile

52500 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/500GC PASSERELLA A FILO