› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/500 304L PASSERELLA A F

Cod. Rexel CF000948
Cod. Produttore 000948
Cod. EAN 3599070009480

Informazioni principali

  • Serie: CF105/500 304L
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Larghezza interna: 500 mm
  • Altezza interna: 104,2 mm
  • Capacità max cavi: 52 073 mm²
  • Classe resistenza corrosione: 9C IEC 61537
  • Temperatura uso: -20° a +120° C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/500 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

3,4017 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

52500 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/500 304L PASSERELLA A F