› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/300GC PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000923
Cod. Produttore 000923
Cod. EAN 3599070009237

Informazioni principali

  • Serie: CF105/300
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 300 mm
  • Capacità: 31.443 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato GC/HDG
  • Classe corrosione: 6 - IEC 61537
  • Temperatura uso: -20° C a +120° C
  • Portata max: 2550 mm (span)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/300 finitura GC - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,1725 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

31500 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/300GC PASSERELLA A FILO