› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/200EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000911
Cod. Produttore 000911
Cod. EAN 3599070009114

Informazioni principali

  • Serie: CF105/200 EZ
  • Larghezza interna: 200 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Capacità: 20.853 mm²
  • Diametro fili: 4.4 - 5.5 mm
  • Materiale: Acciaio classe 3 (EZ)
  • Temperatura uso: -20° a +120° C
  • Conformità: IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/200 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

2,0439 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

21000 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/200EZ PASSERELLA A FILO