› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/150EZ PASSERELLA A FILO

Cod. Rexel CF000901
Cod. Produttore 000901
Cod. EAN 3599070009015

Informazioni principali

  • Serie: CF105/150EZ
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Capacità: 15.423 mm²
  • Finitura: EZ (Classe 3 corrosione)
  • Materiale: Acciaio C9D
  • Temperatura: -20°C a +120°C
  • Conformità: IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/150 finitura EZ - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

1,8836 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

15750 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/150EZ PASSERELLA A FILO