› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/150 304L PASSERELLA A F

Cod. Rexel CF000908
Cod. Produttore 000908
Cod. EAN 3599070009084

Informazioni principali

  • Serie: CF105/150 304L
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Capacità: 15.423 mm²
  • Resistenza corrosione: Classe 9C IEC 61537
  • Temperatura uso: -20°C a +120°C
  • Portata max: 2100 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/150 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

1,3237 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

15750 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/150 304L PASSERELLA A F