› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/100 304L PASSERELLA A F

Cod. Rexel CF000898
Cod. Produttore 000898
Cod. EAN 3599070008988

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox 304L
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 100 mm
  • Altezza interna: 103 mm
  • Capacità cavi: 10.273 mm²
  • Classe corrosione: 9C IEC 61537
  • Temperatura uso: -20°C a +120°C
  • Serie: CF105/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF105/100 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

1,1681 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

10500 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/100 304L PASSERELLA A F