Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000072
Cod. Produttore
000072
Cod. EAN
3599070000722

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF54/100
Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/100 finitura EZ+ lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

peso

0,7786 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

5143 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CF 54/100 EZ+ PASSERELLA A FI