› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CEQ 100 GS STAFFA ANGOLARE X

Cod. Rexel CF557300
Cod. Produttore 557300
Cod. EAN 3599075573009

Informazioni principali

  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 110 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Altezza: 58 mm
  • Fori: 8 x 25 mm
  • Peso: 0,180 kg
  • Serie: CEQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: staffa angolare per sospensione CEQ - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

30 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

58 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

110 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,12 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

120 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 50 mm

CAB - CEQ 100 GS STAFFA ANGOLARE X