› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CEFAS GS GIUNTO RAPIDO FONDO

Cod. Rexel CF558410
Cod. Produttore 558410
Cod. EAN 3599075584104

Informazioni principali

  • Serie: CEFAS GS
  • Materiale: DX 51 D Z275
  • Spessore: 1,2 mm
  • Peso: 0,034 kg
  • Lunghezza: 61,7 mm
  • Larghezza: 55 mm
  • Finitura: GS / Pregalvanizzato
  • Standard: EN 10 346

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto rapido di fondo CEFAS - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

55 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

25 ... 25 mm

CAB - CEFAS GS GIUNTO RAPIDO FONDO