Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Zinco
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore senza viti
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
lunghezza
55 mm
materiale
Acciaio
Adatto per passarella a filo
adatto per altezza sistema di supporto cavi
25 mm
giunzione articolata orizzontale
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
100 ... 600 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
25 ... 25 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te