Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558056
Cod. Produttore
558056
Cod. EAN
3599079917816

Informazioni di prodotto

CE40 - piastrina di fissaggio, materiale ZnMg
Descrizione del produttore: CE40 - piastrina di fissaggio, materiale ZnMg - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

3,5 mm

Protezione della superficie

Altro

diametro

8,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

58,5 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 N

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

CAB - CE40ZNMG PIASTRINA