Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558051
Cod. Produttore
558051
Cod. EAN
3599075580519

Informazioni di prodotto

Piastrina CE40

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: piastrina CE40 (25 pezzi) - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

3,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

8,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

58,5 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 N

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

Piastrina CE40 GS finitura EZ confezione 25 pezzi per cablaggio industriale

€ 1,85 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info