› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CE40 316L PIASTRINA

Cod. Rexel CF558054
Cod. Produttore 558054
Cod. EAN 3599075580540

Informazioni principali

  • Materiale: 316L acciaio inox
  • Spessore: 2 mm
  • Dimensioni: 58,5x50x3,8 mm
  • Diametro foro: 8,5 mm
  • Finitura: GS (acciaio inox lucido)
  • Classe resistenza corrosione: Classe 9D / IEC 61537
  • Serie: CE40
  • Peso: 0,045 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: piastrina CE40 (25 pezzi) - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

50 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

3,5 mm

Protezione della superficie

Altro

diametro

8,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

58,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1000 N

dimensione della filettatura metrica

8

acciaio inossidabile, decapato

CAB - CE40 316L PIASTRINA