› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Cab - Ce30Es Ez Controclip Con Dad Bticino Spa

Cod. Rexel CF558031
Cod. Produttore 558031
Cod. EAN 3599075580311

Informazioni principali

  • Serie: CE30ES GS
  • Spessore: 2,5 mm
  • Peso: 0,014 Kg
  • Materiale: DX51D Z275
  • Classe: 8
  • Norma: EN 10 346
  • Finitura: GS
  • Resistenza corrosione: Classe 3 / IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: controclip con dado CE30ES - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

Cab - Ce30Es Ez Controclip Con Dad Bticino Spa