› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CE30 DC CONTROCLIP PER GIUNZI

Cod. Rexel CF558043
Cod. Produttore 558043
Cod. EAN 3599075580434

Informazioni principali

  • Serie: CE30
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensioni: 28x18x5,9 mm
  • Materiale: Acciaio DX51D Z275
  • Finitura: GS (Zincatura)
  • Classe resistenza: 3 / IEC 61537
  • Peso: 0,015 Kg
  • Normativa: EN 10 346

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: controclip per giunzione CE30 - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

CAB - CE30 DC CONTROCLIP PER GIUNZI