› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Cab - Ce30 316L Controclip X Giunz Bticino Spa

Cod. Rexel CF558044
Cod. Produttore 558044
Cod. EAN 3599075580441

Informazioni principali

  • Materiale: INOX 316L
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensioni: 28x18x7 mm
  • Finitura: 316L / SS316L
  • Classe resistenza: 9D IEC 61537
  • Normativa: EN 10 088-2
  • Serie: CE30
  • Peso: 0,015 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: controclip per giunzione CE30 - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

Cab - Ce30 316L Controclip X Giunz Bticino Spa