Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558021
Cod. Produttore
558021
Cod. EAN
3599075580212

Informazioni di prodotto

clip e vite giunzione CE25VS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: clip e vite giunzione CE25VS - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

Produttore

Clip e vite giunzione CE25VS finitura EZ per cablaggio professionale

€ 1,89 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info