› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CE25 DC CLIP PER GIUNZIONE

Cod. Rexel CF558013
Cod. Produttore 558013
Cod. EAN 3599075580137

Informazioni principali

  • Spessore: 2,5 mm
  • Materiale: Acciaio DX51D Z275
  • Finitura: GS
  • Classe resistenza: Classe 7 IEC 61537
  • Dimensioni: 18x13,9x3,6 mm
  • Peso: 0,008 kg
  • Serie: CE25 GS
  • Norma: EN 10 346

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: clip per giunzione CE25 - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

CAB - CE25 DC CLIP PER GIUNZIONE