Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF597730
Cod. Produttore
597730
Cod. EAN
3599075977302

Informazioni di prodotto

Mensola a plafone CCP21S - lunghezza 400mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a plafone CCP21S - lunghezza 400mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

920 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - CCP21S400GS MENSOLA A PLAFONE