Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557890
Cod. Produttore
557890
Cod. EAN
3599075578905

Informazioni di prodotto

Mensola a L CC21S 400 - 41x21mm - lunghezza 400mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: mensola a L CC21S 400 - 41x21mm - lunghezza 400mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

41 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,92 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

920 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

CAB - CC21S400GS MENSOLA/ASTA 41X21