Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557894
Cod. Produttore
557894
Cod. EAN
3599075578943

Informazioni di prodotto

Mensola a L CC21S 400 - 41x21mm - lunghezza 400mm
Descrizione del produttore: mensola a L CC21S 400 - 41x21mm - lunghezza 400mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

41 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,92 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

920 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

CAB - CC21S400 316L MENS/ASTA 41X21