Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557874
Cod. Produttore
557874
Cod. EAN
3599075578745

Informazioni di prodotto

Mensola a L CC21S 200 - 41x21mm - lunghezza 200mm
Descrizione del produttore: mensola a L CC21S 200 - 41x21mm - lunghezza 200mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

41 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,08 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1080 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

CAB - CC21S200 316L MENS/ASTA 41X21