› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CAT40GS MENSOLA SPECIALE

Cod. Rexel CF586190
Cod. Produttore 586190
Cod. EAN 3599075861908

Informazioni principali

  • Serie: CAT40 GS
  • Materiale: DX51D Z275
  • Spessore: 1,5 mm
  • Finitura: GS / PG
  • Dimensioni: 47x41x38 mm
  • Fori: 7x20 mm e 7x25 mm
  • Peso: 0,047 Kg
  • Classe resistenza: Classe 3 / IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola speciale CAT40 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

CAB - CAT40GS MENSOLA SPECIALE