› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - CAT30 316L MENSOLA SPECIALE

Cod. Rexel CF586054
Cod. Produttore 586054
Cod. EAN 3599075860543

Informazioni principali

  • Serie: CAT 30
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Spessore: 1,5 mm
  • Dimensioni: 42,5x40,6x30 mm
  • Finitura: IN 316L / SS316L
  • Classe resistenza: Classe 9D IEC 61537
  • Foro oblò: 7x17 mm
  • Peso: 0,040 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mensola speciale CAT30 - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

CAB - CAT30 316L MENSOLA SPECIALE