Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557310
Cod. Produttore
557310
Cod. EAN
3599075573108

Informazioni di prodotto

mensola a L CAQ50
Descrizione del produttore: mensola a L CAQ50 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

30 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

58 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

58 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,46 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

460 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 50 mm

Produttore

CAB - CAQ 50 GS STAFFA ANGOLARE X S