Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595063
Cod. Produttore
595063
Cod. EAN
3599075950633

Informazioni di prodotto

Asta a parete C41S - lunghezza 600mm
Descrizione del produttore: asta a parete C41S - lunghezza 600mm - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

45 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Produttore

CAB - C41S600GC MENSOLA