Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595044
Cod. Produttore
595044
Cod. EAN
3599075950442

Informazioni di prodotto

Asta a parete C41S - lunghezza 400mm
Descrizione del produttore: asta a parete C41S - lunghezza 400mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

45 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

130 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

2,7 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2700 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 400 mm

Produttore

CAB - C41S400 316L MENSOLA