Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF596033
Cod. Produttore
596033
Cod. EAN
3599075960335

Informazioni di prodotto

Mensola rinforzata doppia C41D 300 - lunghezza 300mm
Descrizione del produttore: mensola rinforzata doppia C41D 300 - lunghezza 300mm - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

45 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

180 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

5200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 300 mm

Produttore

CAB - C41D300GC MENSOLA RINF. DOPPI