Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF597023
Cod. Produttore
597023
Cod. EAN
3599075970235

Informazioni di prodotto

Mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 200mm
Descrizione del produttore: mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 200mm - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

45 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,8 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1800 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 200 mm

Produttore

CAB - C21S200GC MENSOLA 41X21