Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF597013
Cod. Produttore
597013
Cod. EAN
3599075970136

Informazioni di prodotto

Mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 150mm
Descrizione del produttore: mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 150mm - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

45 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

150 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 150 mm

Produttore

CAB - C21S150GC MENSOLA 41X21